Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Metrikus racsnis csillag-villáskulcs Flexibilis racsnis fej POWERDRIV®-val

Racsnis csillag-villáskulcs csuklós fejjel
CSILL.VILLÁS-KULCS-CSUKLÓS-SW17

Cikksz. 071426317

EAN 4052703457663

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Metrikus racsnis csillag-villáskulcs Flexibilis racsnis fej POWERDRIV®-val

Cikksz. 071426317
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
ZEBRA® professzionális minőségű szerszám

Speciális szerszám 180°-os csuklóval és racsnival a dugós végen


  • A robusztus, flexibilis racsni lehetővé teszi akár a nehezen hozzáférhető csavarok elérését és tökéletes meghúzását is

  • A tizenkétlapú POWERDRIV® a csillagoldalon 72 finom foggal támogatja a munkavégzést

  • A forgásirány megváltoztatásához egyszerűen meg kell fordítani a csavarkulcsot

  • Mivel közvetlen erőátvitelt biztosít, a merev villás vég különösen alkalmas csavarok meglazítására


Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében


  • A racsnis csillag-villáskulcs megfelel a DIN 899 szabványnak a maximális nyomatékok tekintetében

  • Bevált króm-vanádium acélból

  • A felületek krómozottak és szaténmatt felületűek, ami még olajos kézzel is biztos fogást nyújt

  • A felület tartósan ellenáll a rozsdának, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít

  • A flexibilis racsnis csillag-villáskulcs hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Megjegyzés

Célszerszám, amelyet csak a maximális nyomatékig szabad terhelni. Ezért a kulcsot csak korlátozott mértékben használhatja csavarok meglazítására

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A csavarokat a villás oldal használatával lazítsa meg, a meghúzásra a csillagoldal racsnis mechanizmusa ajánlott

Kulcsnyílás (SW)

17 mm

Hosszúság (L)

226 mm

Pofavastagság (a1)

7,6 mm

Gyűrűvastagság (a2)

10,3 mm

Pofaszélesség (külső) (b1)

35,5 mm

Gyűrű külső átmérője (d)

31,2 mm

Max. forgatónyomaték (F max.)

201 Nm

Anyag

Króm-vanádium acél

Bevonat

Krómozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk