Metrikus racsnis csillag-villáskulcs Flexibilis racsnis fej POWERDRIV®-val
Racsnis csillag-villáskulcs csuklós fejjel
CSILL.VILLÁS-KULCS-CSUKLÓS-SW10
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Speciális szerszám 180°-os csuklóval és racsnival a dugós végen
- A robusztus, flexibilis racsni lehetővé teszi akár a nehezen hozzáférhető csavarok elérését és tökéletes meghúzását is
- A tizenkétlapú POWERDRIV® a csillagoldalon 72 finom foggal támogatja a munkavégzést
- A forgásirány megváltoztatásához egyszerűen meg kell fordítani a csavarkulcsot
- Mivel közvetlen erőátvitelt biztosít, a merev villás vég különösen alkalmas csavarok meglazítására
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- A racsnis csillag-villáskulcs megfelel a DIN 899 szabványnak a maximális nyomatékok tekintetében
- Bevált króm-vanádium acélból
- A felületek krómozottak és szaténmatt felületűek, ami még olajos kézzel is biztos fogást nyújt
- A felület tartósan ellenáll a rozsdának, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A flexibilis racsnis csillag-villáskulcs hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Célszerszám, amelyet csak a maximális nyomatékig szabad terhelni. Ezért a kulcsot csak korlátozott mértékben használhatja csavarok meglazítására
Adatlapok(X)
A csavarokat a villás oldal használatával lazítsa meg, a meghúzásra a csillagoldal racsnis mechanizmusa ajánlott
![]() | |
Kulcsnyílás (SW) | 10 mm |
Hosszúság (L) | 159 mm |
Pofavastagság (a1) | 5 mm |
Gyűrűvastagság (a2) | 7,3 mm |
Pofaszélesség (külső) (b1) | 20,9 mm |
Gyűrű külső átmérője (d) | 19,6 mm |
Max. forgatónyomaték (F max.) | 58 Nm |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Bevonat | Krómozott |