Metrikus racsnis kettős csillagkulcs POWERDRIV® behajtással, 3 részes
Racsnis kettős csillagkulcs készlet, 3 db-os
QUATTRO RACSNIS CSILLAGKULCS SZETT
Cikksz. 071425730
EAN 4046778656137
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Praktikus készlet racsnis kettős csillagkulccsal
- Mindegyik racsnis szerszám tizenkétlapú POWERDRIV behajtással és 72 foggal rendelkezik, valamint két különböző kulcsnyílást kombinál
- Az 1/4"-os bittartóval bit racsnis szerszámként is használható: Az adapter illeszkedik a 10-es kulcsnyílású racsnis csavarkulcsokba
- Ez azt jelenti, hogy néhány racsni számos kulcsnyíláshoz használható
- A reteszelhető nyomógombos kapcsoló lehetővé teszi a jobbra és balra történő forgás közötti átváltást és rögzíti a beállítást
Ergonomikus racsnis kettős csillagkulcs nagy igénybevételt jelentő munkához
- A kialakítás időt és energiát takarít meg
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- Bevált króm-vanádium acélból
- Krómozott felületek
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A kettős csillagkulcsok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Adatlapok(X)
![]() | |
Darabszám a készletben | 3 darab |
RACSNIS-KULCS(8/10-12/13MM)
RACSNIS-KULCS(16/17-18/19MM)