4 az 1-ben metrikus racsnis kettős csillagkulcs POWERDRIV® behajtással
Racsnis kettős csillagkulcs, 4 az 1-ben
RACSNIS QUATTRO CSILLAGK-(10/13-17/19MM)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Könnyen kezelhető, többfunkciós racsnis csavarkulcs
- A leggyakoribb kulcsnyílásokhoz elegendő mindössze két racsnis csavarkulcs
- Az 1/4"-os adapterrel a 10 mm-es kulcsnyílású racsnis csavarkulcs bit racsnis szerszámmá alakítható
- Az átkapcsoló kar használható a jobbra és balra történő forgás közötti átváltáshoz, lehetővé téve az egykezes működtetést
- A vékony racsnis fej révén a csavarkulcs nehezen hozzáférhető helyeken is használható
- A sokoldalú felhasználhatóság csökkenti a csere és a tárolás költségeit
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- Bevált króm-vanádium acélból
- A felületek krómozottak és polírozottak, a fényes felületkialakítás érdekében
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
Adatlapok(X)
![]() | |
Kulcsnyílás | 10 x 19 mm, 13 x 17 mm |
Kihajtás módja | Tizenkétlapú |
Bevonat | Krómozott |
Hosszúság (L) | 200 mm |
Gyűrűvastagság (a1) | 9 mm |
2. gyűrűvastagság (a2) | 11,2 mm |
Racsnis fej magassága (b1) | 20,2 mm |
Racsnis fej 2. magassága (b2) | 21,9 mm |
Gyűrű külső átmérője (d1) | 31,5 mm |
2. gyűrű külső átmérője (d2) | 33,5 mm |
Anyag | Króm-vanádium acél |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!