Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

4 az 1-ben metrikus racsnis kettős csillagkulcs POWERDRIV® behajtással

Racsnis kettős csillagkulcs, 4 az 1-ben
RACSNIS-KULCS(8/10-12/13MM)

Cikksz. 0714257013

EAN 4047376200159

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
4 az 1-ben metrikus racsnis kettős csillagkulcs POWERDRIV® behajtással

Cikksz. 0714257013
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
Egyenes alakú, professzionális minőségű ZEBRA® szerszám

Könnyen kezelhető, többfunkciós racsnis csavarkulcs


  • A leggyakoribb kulcsnyílásokhoz elegendő mindössze két racsnis csavarkulcs

  • Az 1/4"-os adapterrel a 10 mm-es kulcsnyílású racsnis csavarkulcs bit racsnis szerszámmá alakítható

  • Az átkapcsoló kar használható a jobbra és balra történő forgás közötti átváltáshoz, lehetővé téve az egykezes működtetést

  • A vékony racsnis fej révén a csavarkulcs nehezen hozzáférhető helyeken is használható

  • A sokoldalú felhasználhatóság csökkenti a csere és a tárolás költségeit


Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében


  • Bevált króm-vanádium acélból

  • A felületek krómozottak és polírozottak, a fényes felületkialakítás érdekében

  • A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kulcsnyílás

8 x 10 mm, 12 x 13 mm

Kihajtás módja

Tizenkétlapú

Bevonat

Krómozott

Hosszúság (L)

150 mm

Gyűrűvastagság (a1)

7,3 mm

2. gyűrűvastagság (a2)

8,6 mm

Racsnis fej magassága (b1)

13,8 mm

Racsnis fej 2. magassága (b2)

16,8 mm

Gyűrű külső átmérője (d1)

20,2 mm

2. gyűrű külső átmérője (d2)

24,8 mm

Anyag

Króm-vanádium acél

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Bitadapter

BIT-ADAPTER-1/4ZO-6KTX10MM

x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk