Multi-racsnis kombinált kulcsok, metrikus és colos 6 darab, POWERDRIV® behajtással
Multi-racsnis cs-v. kulcsklt, 6 r.
MULTI RACSNIS CSILLAGVILLÁS KULCS K
Cikksz. 071425650
EAN 4045727599402
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Praktikus, 6 darabos készlet, multi-racsnis kombinált kulcsokkal és fali tartóval
- A kiváló minőségű multi-racsnis kombinált kulcsok készletben kaphatók
- A praktikus műanyag tartó a csavaros fali rögzítéshez jól elrendezi a multi-racsnis kombinált kulcsokat
- Ezáltal ideálisak a műhelyek alapfelszereltségeként
Csillagkulcsos és villáskulcsos speciális szerszám
- A csillagkulcs 15°-os döntése több helyet biztosít az ujjaknak és jobban alkalmazható a nehezen hozzáférhető helyeken
- A rendkívül erős, 15°-os dőlésszögű villás vég még a beragadt csavarokat is meglazítja
- A gyors és könnyed meghúzás érdekében, a csillagoldalon 72 fogas finom fogazással
- Az átkapcsoló kar használható a jobbra és balra történő forgás közötti átváltáshoz, lehetővé téve az egykezes működtetést
- A sokoldalú felhasználhatóság csökkenti a csere és a tárolás költségeit
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- Bevált króm-vanádium acélból
- A felületek krómozottak és fényesre polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A multi-racsnis csillag-villáskulcs hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Ez célszerszám, ezért a csillagoldalt csak korlátozott mértékben alkalmas csavarok meglazítására.
Adatlapok(X)
Csavarok meglazítására használja a villás oldalt. Csavarok meghúzására használja a csillagoldal racsnis mechanizmusát.
![]() | |
Darabszám a készletben | 6 darab |
Kulcsnyílás | 10 mm, 12 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm, 8 mm |
Fogak száma | 72 darab |
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RACSNIS-MULTI-8MM
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RACSNIS-MULTI-10MM
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RACSNIS-MULTI-12MM
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RACSNIS-MULTI-13MM
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RACSNIS-MULTI-17MM
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RACSNIS-MULTI-19MM