Racsnis csillag-villáskulcs Multi kialakítás, öt csavarfejhez használható
Multi-racsnis csillag-villáskulcs
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RACSNIS-MUTLI-24MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Speciális szerszám csillag- és villáskulcsos végekkel
- Alkalmas hatlapú metrikus, négylapú metrikus, tizenkétlapú metrikus, hatlapú colos, külső TX csavarokhoz
- A rendkívül erős, 15°-ban hajlított villás vég még a beragadt csavarokat is meglazítja
- A 15°-ban hajlított, csillagoldali racsni a leggyakoribb csavartípusok meghúzására szolgál
- A gyors és könnyed meghúzás érdekében, a csillagoldalon 72 fogas finom fogazással
- Átkapcsoló kar a jobbra és balra történő forgás közötti egyszerű átváltáshoz: Ez lehetővé teszi a szerszám egykezes használatát
- A sokoldalú felhasználhatóság csökkenti a csere és a tárolás költségeit
Nagyon magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- Bevált króm-vanádium acélból
- A felületek krómozottak és magasfényűre polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A multi-racsnis csillag-villáskulcs hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Ez célszerszám, ezért a csillagoldalt csak korlátozott mértékben alkalmas csavarok meglazítására.
Adatlapok(X)
A csavarokat a villás oldal használatával lazítsa meg, a meghúzásra a csillagoldal racsnis mechanizmusa ajánlott
![]() | |
Kulcsnyílás (SW) | 24 mm |
Hosszúság (L) | 309 mm |
Lehetséges felhasználás, 6-lapú/12-lapú metrikus | 24 mm |
Lehetséges felhasználás, 6 lapú collos | 15/16 |
Lehetséges felhasználás, külső TX | E28 |
Lehetséges felhasználás, 4 lapú | 19 mm |
Pofavastagság (a1) | 11,6 mm |
Gyűrűvastagság (a2) | 15,5 mm |
Pofaszélesség (külső) (b1) | 49,5 mm |
Gyűrű külső átmérője (d) | 46,2 mm |
Max. forgatónyomaték (F max.) | 451 Nm |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Bevonat | Krómozott |