Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Racsnis csillag-villáskulcs Multi kialakítás, öt csavarfejhez használható

Multi-racsnis csillag-villáskulcs
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RACSNIS-MULTI-19MM

Cikksz. 071425619

EAN 4045727599921

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Racsnis csillag-villáskulcs Multi kialakítás, öt csavarfejhez használható

Cikksz. 071425619
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
ZEBRA® professzionális minőségű szerszám

Speciális szerszám csillag- és villáskulcsos végekkel


  • Alkalmas hatlapú metrikus, négylapú metrikus, tizenkétlapú metrikus, hatlapú colos, külső TX csavarokhoz

  • A rendkívül erős, 15°-ban hajlított villás vég még a beragadt csavarokat is meglazítja

  • A 15°-ban hajlított, csillagoldali racsni a leggyakoribb csavartípusok meghúzására szolgál

  • A gyors és könnyed meghúzás érdekében, a csillagoldalon 72 fogas finom fogazással

  • Átkapcsoló kar a jobbra és balra történő forgás közötti egyszerű átváltáshoz: Ez lehetővé teszi a szerszám egykezes használatát

  • A sokoldalú felhasználhatóság csökkenti a csere és a tárolás költségeit


Nagyon magas minőség a hosszú élettartam érdekében


  • Bevált króm-vanádium acélból

  • A felületek krómozottak és magasfényűre polírozottak

  • A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít

  • A multi-racsnis csillag-villáskulcs hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Megjegyzés

Ez célszerszám, ezért a csillagoldalt csak korlátozott mértékben alkalmas csavarok meglazítására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A csavarokat a villás oldal használatával lazítsa meg, a meghúzásra a csillagoldal racsnis mechanizmusa ajánlott

Kulcsnyílás (SW)

19 mm

Hosszúság (L)

250 mm

Lehetséges felhasználás, 6-lapú/12-lapú metrikus

19 mm

Lehetséges felhasználás, 6 lapú collos

3/4

Lehetséges felhasználás, külső TX

E24

Pofavastagság (a1)

8,7 mm

Gyűrűvastagság (a2)

12,95 mm

Pofaszélesség (külső) (b1)

38,7 mm

Gyűrű külső átmérője (d)

36,5 mm

Max. forgatónyomaték (F max.)

261 Nm

Anyag

Króm-vanádium acél

Bevonat

Krómozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk