Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Racsnis csillag-villáskulcs Multi kialakítás, öt csavarfejhez használható

Multi-racsnis csillag-villáskulcs
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RACSNIS-MULTI-18MM

Cikksz. 071425618

EAN 4045727599914

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Racsnis csillag-villáskulcs Multi kialakítás, öt csavarfejhez használható

Cikksz. 071425618
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
ZEBRA® professzionális minőségű szerszám

Speciális szerszám csillag- és villáskulcsos végekkel


  • Alkalmas hatlapú metrikus, négylapú metrikus, tizenkétlapú metrikus, hatlapú colos, külső TX csavarokhoz

  • A rendkívül erős, 15°-ban hajlított villás vég még a beragadt csavarokat is meglazítja

  • A 15°-ban hajlított, csillagoldali racsni a leggyakoribb csavartípusok meghúzására szolgál

  • A gyors és könnyed meghúzás érdekében, a csillagoldalon 72 fogas finom fogazással

  • Átkapcsoló kar a jobbra és balra történő forgás közötti egyszerű átváltáshoz: Ez lehetővé teszi a szerszám egykezes használatát

  • A sokoldalú felhasználhatóság csökkenti a csere és a tárolás költségeit


Nagyon magas minőség a hosszú élettartam érdekében


  • Bevált króm-vanádium acélból

  • A felületek krómozottak és magasfényűre polírozottak

  • A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít

  • A multi-racsnis csillag-villáskulcs hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Megjegyzés

Ez célszerszám, ezért a csillagoldalt csak korlátozott mértékben alkalmas csavarok meglazítására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A csavarokat a villás oldal használatával lazítsa meg, a meghúzásra a csillagoldal racsnis mechanizmusa ajánlott

Kulcsnyílás (SW)

18 mm

Hosszúság (L)

240 mm

Lehetséges felhasználás, 6-lapú/12-lapú metrikus

18 mm

Lehetséges felhasználás, külső TX

E22

Pofavastagság (a1)

8 mm

Gyűrűvastagság (a2)

12,05 mm

Pofaszélesség (külső) (b1)

38,5 mm

Gyűrű külső átmérője (d)

34,5 mm

Max. forgatónyomaték (F max.)

230 Nm

Anyag

Króm-vanádium acél

Bevonat

Krómozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk