Metrikus racsnis csillag-villáskulcs POWERDRIV® használatával
Racs. cs-v kulcs, metrikus, egyenes
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RACSNIS-WS9
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Speciális szerszám csillag- és villáskulcsos végekkel
- A rendkívül erős, 15°-ban hajlított villás vég még a beragadt csavarokat is meglazítja
- Az egyenes csillagkulcs oldalon lévő racsni a leggyakoribb csavartípusok meghúzására szolgál
- A gyors és könnyed meghúzás érdekében, a csillagoldalon 72 fogas finom fogazással
- A forgásirány megváltoztatásához egyszerűen meg kell fordítani a csavarkulcsot
- A sokoldalú felhasználhatóság csökkenti a csere és a tárolás költségeit
Nagyon magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- Bevált króm-vanádium acélból
- A felületek krómozottak és szaténmatt felületűek, ami még olajos kézzel is biztos fogást nyújt
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A racsnis csillag-villáskulcs hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Célszerszám, amelyet csak a maximális nyomatékig szabad terhelni. Ezért a kulcsot csak korlátozott mértékben használhatja csavarok meglazítására.
Adatlapok(X)
![]() | |
Kulcsnyílás (SW) | 9 mm |
Hosszúság (L) | 149 mm |
Pofavastagság (a1) | 7 mm |
Gyűrűvastagság (a2) | 4,8 mm |
Pofaszélesség (külső) (b1) | 18,8 mm |
Gyűrű külső átmérője (d) | 17,5 mm |
Max. forgatónyomaték (F max.) | 40 Nm |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Bevonat | Krómozott |