Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Metrikus racsnis csillag-villáskulcs POWERDRIV® használatával

Racs. cs-v kulcs, metrikus, egyenes
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RACSNIS-WS8

Cikksz. 071425108

EAN 4011231714150

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Metrikus racsnis csillag-villáskulcs POWERDRIV® használatával

Cikksz. 071425108
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
Egyenes, keskeny alakú, professzionális minőségű ZEBRA® szerszám

Speciális szerszám csillag- és villáskulcsos végekkel


  • A rendkívül erős, 15°-ban hajlított villás vég még a beragadt csavarokat is meglazítja

  • Az egyenes csillagkulcs oldalon lévő racsni a leggyakoribb csavartípusok meghúzására szolgál

  • A gyors és könnyed meghúzás érdekében, a csillagoldalon 72 fogas finom fogazással

  • A forgásirány megváltoztatásához egyszerűen meg kell fordítani a csavarkulcsot

  • A sokoldalú felhasználhatóság csökkenti a csere és a tárolás költségeit


Nagyon magas minőség a hosszú élettartam érdekében


  • Bevált króm-vanádium acélból

  • A felületek krómozottak és szaténmatt felületűek, ami még olajos kézzel is biztos fogást nyújt

  • A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít

  • A racsnis csillag-villáskulcs hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Megjegyzés

Célszerszám, amelyet csak a maximális nyomatékig szabad terhelni. Ezért a kulcsot csak korlátozott mértékben használhatja csavarok meglazítására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kulcsnyílás (SW)

8 mm

Hosszúság (L)

140 mm

Pofavastagság (a1)

6,6 mm

Gyűrűvastagság (a2)

4,4 mm

Pofaszélesség (külső) (b1)

16,7 mm

Gyűrű külső átmérője (d)

16 mm

Max. forgatónyomaték (F max.)

30 Nm

Anyag

Króm-vanádium acél

Bevonat

Krómozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk