Kettős csillagkulcs készlet, collos Extra hosszú, 6 részes
Kettős csillagkulcs klt, colos, extra hosszú, 6 db
CSILLAGKULCS-KLT-EXTRA-HOSSZ-COL-6DB
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ideális nehezen hozzáférhető helyeken
Egyenes és nagyon vékony gyűrűkialakítás
A csillagoldalon POWERDRIV® tizenkétlapú behajtással
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 6 darab |
BG-DBRGSPN-EXTRA-LONG-EMPTY
CSILLAGKULCS-EXTRA-HOSSZ-COL-SW1/4X5/16
CSILLAGKULCS-EXTRA-HOSSZ-COL-SW3/8X7/16
CSILLAGKULCS-EXTRA-HOSSZ-COL-SW1/2X9/16
CSILLAGKULCS-EXTRA-HOSSZ-COL-SW5/8X11/16
CSILLAGKULCS-EXTRA-HOSSZ-COL-SW3/4X13/16
CSILLAGKULCS-EXTRA-HOSSZ-COL-SW7/8X15/16
Csomagolási egység
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám felépítése
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBBVVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Árakkal kapcsolatos információk
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra. Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.Mennyiség
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.