Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/2"-os gépi dugókulcs készlet

1/2 colos gépi dugókulcs készlet, 3 részes
DUGÓKULCS KÉSZLET ALUFELNIHEZ 3 DB-

Cikksz. 071413030
EAN 4045727450987

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Masszív műanyag dobozban szállítva
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tartalmaz: 1/2"-os gépi dugókulcs készlet:
1 x
1/2-os gépi dugókulcs betét DIN 3121/ISO 1174

DUGÓKULCS ALUFELNIHEZ SW17

Leírás:
17 mm
Könnyűfém keréktárcsák kíméletes szereléséhez. Hosszú kivitel színkóddal.
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os gépi dugókulcs betét DIN 3121/ISO 1174

DUGÓKULCS ALUFELNIHEZ SW19

Leírás:
19 mm
Könnyűfém keréktárcsák kíméletes szereléséhez. Hosszú kivitel színkóddal.
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os gépi dugókulcs betét DIN 3121/ISO 1174

DUGÓKULCS ALUFELNIHEZ SW21

Leírás:
21 mm
Könnyűfém keréktárcsák kíméletes szereléséhez. Hosszú kivitel színkóddal.
Mennyiség: 1 x