Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1"-os vezetősín Ütközőcsappal

1”-os csúszórúd
1"-OS-BEHNYÉL-(F.RTCHHNDL-D27,8MM)-ZEBRA
ZEBRA

Cikksz. 0714110200
EAN 4052703277421

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Felület: Krómozott, matt

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Racsnis karként vagy T-nyélként való használatra

Surface

Krómozott

Material

Acél

Length (L1)

500 mm

Fogantyú átmérője (D)

27.8 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
1 colos csúszórész Ütközőcsappal

KERESZTHAJTÓ-NÉGYSZÖG-1-D27,8MM

ZEBRA