Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kábelcsupaszító fogó, állítható

Kábelcsupaszító fogó 2K fogantyúval
KÁBELCSUPASZÍTÓ FOGÓ-4-16MM2

Cikksz. 0714108116
EAN 4045727207017

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Integrált vágásmélység-beállítás a különböző szigetelőanyagokhoz való finombeállításhoz
  • Állítható hosszirányú ütköző: 3-18 mm

  • Integrált kábelvágó ollóval: 10,0 mm²-ig flexibilis, 1,5 mm²-ig merev

  • Cserélhető késtömbbel és hosszirányú ütközővel

  • Ergonomikus kialakítású, kétkomponensű nyél a kényelmes és erőfeszítés nélküli munkavégzés érdekében

  • Svédországban készül
Megjegyzés

Áram alatt lévő alkatrészeken vagy azok közelében történő munkavégzésre nem alkalmas.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

PVC szigetelésű egyeres kábelek, pl. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U

Vágóél-geometria

O-alakú

Max. huzalkeresztmetszet

4-16 mm²

American Wire Gauge min./max. (AWG) (AWG)

12-5

Hosszúság x Szélesség x Magasság

191 x 20 x 90 mm

Anyag

Műanyag / fém

Markolat anyaga

2 komponensű műanyag

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kazetta Kábelcsupaszító fogóhoz beállítható

TARTALÉK POFA 0,02-10MM2

x 1 db
Kazetta Kábelcsupaszító fogóhoz beállítható

KÁBELCSUP.FOGÓ-DOBOZ-(0,1-4SMM)

x 1 db
Tartópofák Kábelcsupaszító fogóhoz beállítható

ELŐPOFA AZ A0714 08 10-HEZ

Kazetta Kábelcsupaszító fogóhoz beállítható

TARTALÉK POFA 4 -16MM2

x 1 db