Kábelcsupaszító fogó, állítható
Kábelcsupaszító fogó 2K fogantyúval
KÁBELCSUPASZITÓ FOGÓ


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Állítható hosszirányú ütköző: 3-18 mm
- Integrált kábelvágó ollóval: 10,0 mm²-ig flexibilis, 1,5 mm²-ig merev
- Cserélhető késtömbbel és hosszirányú ütközővel
- Ergonomikus kialakítású, kétkomponensű nyél a kényelmes és erőfeszítés nélküli munkavégzés érdekében
- Svédországban készül
Áram alatt lévő alkatrészeken vagy azok közelében történő munkavégzésre nem alkalmas.
Adatlapok(X)
PVC szigetelésű egyeres kábelek, pl. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Vágóél-geometria | Egyenes |
Max. huzalkeresztmetszet | 0,02-10 mm² |
American Wire Gauge min./max. (AWG) (AWG) | 34-8 |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 191 x 20 x 90 mm |
Material | Műanyag / fém |
Material of handle | 2 komponensű műanyag |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!