Érvéghüvelyfogó-készlet
Érvéghüvelyfogó-készlet, 6 részes
RACSNIS SARUZÓFOGÓ KLT. 5 DB POFÁVA
Cikksz. 0714107920
EAN 4050641041821
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Érvéghüvelyfogó-készlet automata racsnival, állítható retesszel és nyomáspont-kioldással
5 cserélhető sajtolóbetétet tartalmaz az alábbiakhoz:
„A” befogópofa
- Szigetelt és nem szigetelt kábelsarukhoz, 0,5–6,0 mm² (piros, kék, sárga)
- DIN 0,5–1,0 / 1,5–2,5 / 4–6 mm²
„B” befogópofa
- Zárt, nem szigetelt kábelsarukhoz, 1,5–10,0 mm²
- DIN 1,5 / 2,5 / 6 / 10 mm²
„C” befogópofa
- Nyitott, nem szigetelt kábelsarukhoz, 0,5–6,0 mm², legfeljebb 6,3 mm-es szélesség
- DIN 0,5–1,0 / 1,5–2,5 / 4–6 mm²
„D” befogópofa
- Kis méretű, szigetelt érvéghüvelyek peremmel vagy anélkül, 0,5–4 mm²
- DIN 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
„F” befogópofa
- Nagy méretű, szigetelt érvéghüvelyek, 6–16 mm²
- DIN 6 / 10 / 16 mm²
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 6 darab |
CRMPPLRS-QCKCHNG-RTCHT-WO.DIE
QCHINRT-F.INSUCBLLUG
QCHINRT-F.CLSDUNINSUCBLLUG
QCHINRT-F.CRMPPLRS
QCHINRT-F.WENDFERW./WO.COL
QCHINRT-F.WENDFER