Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

2K műszerész fogó

2K műszerész fogó
FOGÓ-MŰSZER-OLDAL-2K-125MM-HUZALTARTÓVAL

Cikksz. 071407 545

EAN 4058794069228

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
2K műszerész fogó

Cikksz. 071407 545
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
Finom vágásra alkalmas fogó precíziós munkákhoz
  • Szabvány: DIN ISO 9654

  • Ergonomikus 2-komponensű markolat

  • Nemesacél szegeccsel ellátott csuklós csatlakozás nyitórugóval és nyílás határolóval

  • Nem letört vágás; precíziós köszörülésű az éles, süllyesztett típusú vágáshoz
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

125 mm

Pofaszélesség

13,5 mm

Vágóél hossza

9 mm

Pofavastagság

7,5 mm

Min./max. átmérő vágási képesség lágy huzal esetén

0,2-1,6 mm

Max. átmérő vágási képesség közepes keménységű huzal esetén

1,2 mm

Anyag

Szerszámacél

Kivitel

Excenteres leszorítóval

Bevonat

Barnított

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk