2K műszerész fogó
2K műszerész fogó
FOGÓ-MŰSZER-OLDAL-2K-125MM-KEMÉNY-DRÓTH
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szabvány: DIN ISO 9654
- Ergonomikus 2-komponensű markolat
- Nemesacél szegeccsel ellátott csuklós csatlakozás nyitórugóval és nyílás határolóval
- Nem letört vágás; precíziós köszörülésű az éles, süllyesztett típusú vágáshoz
Adatlapok(X)
![]() | |
Hosszúság | 125 mm |
Pofaszélesség | 13,5 mm |
Vágóél hossza | 9 mm |
Pofavastagság | 7,5 mm |
Min./max. átmérő vágási képesség lágy huzal esetén | 0,2-1,6 mm |
Max. átmérő vágási képesség közepes keménységű huzal esetén | 1,2 mm |
Anyag | Szerszámacél |
Kivitel | Normál fejméret |
Bevonat | Barnított |