Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

2K műszerész fogó

FOGÓ-MŰSZER-OLDAL-2K-125MM-DRÓTTARTÓVAL

Cikksz. 071407 543

EAN 4058794069259

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
2K műszerész fogó

Cikksz. 071407 543

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Finom vágásra alkalmas fogó precíziós munkákhoz
  • Szabvány: DIN ISO 9654

  • Ergonomikus 2-komponensű markolat

  • Nemesacél szegeccsel ellátott csuklós csatlakozás nyitórugóval és nyílás határolóval

  • Nem letört vágás; precíziós köszörülésű az éles, süllyesztett típusú vágáshoz
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

125 mm

Pofaszélesség

12,5 mm

Vágóél hossza

9 mm

Pofavastagság

7,5 mm

Min./max. átmérő vágási képesség lágy huzal esetén

0,2-1 mm

Anyag

Szerszámacél

Kivitel

Keskeny fej, Excenteres leszorítóval

Bevonat

Barnított

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk