Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Egyenes lemezvágó olló

Folyamatosan vágó olló
LEMEZVÁGÓ OLLÓ BALOS

Cikksz. 071403 01

EAN 4011231707558

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Egyenes lemezvágó olló

Cikksz. 071403 01
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
Az ollófej és a lapos kovácsolt pofák széles nyitási szöge lehetővé teszi a legszűkebb rádiuszok kivágását
  • Az áttétel csökkenti a kifejtendő erőt

  • Az élek finom fogazása megakadályozza a fémlemez megcsúszását

  • A csúszásvédő bordával ellátott PVC-bevonatú fogantyúk javítják a munkavégzés biztonságát

  • A beépített rugónak köszönhetően önnyíló

  • Zárószerkezet

  • Ergonomikus kialakítású fogantyú alak
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kivitel

Bal oldalon vágó

Max. vágási képesség acéllemez esetén

1,5 mm

Max. vágási képesség nemesacél esetén

1 mm

Hosszúság

210 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk