Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VDE fogó készlet, IEC 60900 4 részes

VDE fogókészlet kábelcsupaszító fogóval, 2K mark.
FOGÓ-KLT-VDE-4DB
ZEBRA

Cikksz. 071401 580
EAN 4050642335929

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • A hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)

  • A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot és precíz vágási felületet biztosít

  • Ergonomikus, csúszásmentes, kétkomponensű nyél széles VDE gallérral a kényelmes és biztonságos munkavégzésért

  • Az extra-hosszú vágóél jóvoltából a kombinált fogó vastagabb kábelekhez is használható

  • Rugós fogó nyitórugóval az automatikus nyitáshoz

  • Kerek laposfogó a hajlításnak magas szinten ellenálló csőrrel

  • Oldalcsípőfogó keskeny fejkialakítással a hozzáférés megkönnyítéséhez
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tartalmaz: VDE fogó készlet, IEC 60900 4 részes:
1 x
VDE kábelcsupaszító fogó, IEC 60900

FOGÓ-SZIGETELÉSELTÁVOLÍTÓ-VDE-L160MM

ZEBRA
Leírás: Műanyag vagy gumi szigetelésű kábelek és vezetékek precíz, erőfeszítés nélküli csupaszítása.
Mennyiség: 1 x
1 x
VDE oldalcsípő fogó, DIN ISO 5749 IEC 60900

FOGÓ-OLDALCSÍPŐ-VDE-L160MM

ZEBRA
Leírás:
160 mm
Kemény és lágy vezetékekhez és kábelekhez, nehezen hozzáférhető helyeken történő használathoz is
Mennyiség: 1 x
1 x
VDE kombinált fogó DIN ISO 5746, IEC 60900

FOGÓ-KOMBINÁLT-VDE-L180MM

ZEBRA
Leírás: Puha és kemény drótok, kábelek szorítására, tartására és vágására
Mennyiség: 1 x
1 x
VDE kerek laposfogó DIN ISO 5745, IEC 60900

FOGÓ-LAPOS-VDE-L200MM

ZEBRA
Leírás:
200 mm
Puha és kemény drótok, kábelek szorítására, tartására és vágására
Mennyiség: 1 x