Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VDE kerek laposfogó DIN ISO 5745, IEC 60900

VDE lapos fogó DIN ISO 5745 IEC60900 2K
FOGÓ-LAPOS-VDE-L200MM

Cikksz. 071401 577

EAN 4050642466661

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
VDE kerek laposfogó DIN ISO 5745, IEC 60900

Cikksz. 071401 577
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
Puha és kemény drótok, kábelek szorítására, tartására és vágására
  • A hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)

  • A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot és precíz vágási felületet biztosít

  • Rugalmas pofák nagy terhelésekhez, különösen hajlítóerőkkel szemben

  • Ergonomikus, csúszásmentes, kétkomponensű nyél VDE gallérral a biztonságos munkavégzésért

  • Induktívan továbbedzett precíziós vágóélek

  • Teljesen csiszolt és krómbevonattal ellátott felület

  • Fogazott befogófelületek

  • Beültetett csukló
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság (L)

200 mm

Hosszúság collban (L)

8-1/4 hüvelyk

Pofahossz (L3)

76 mm

Pofaszélesség (W3)

17,5 mm

Pofavastagság (T1)

9,5 mm

Pofacsúcs szélessége (W4)

4 mm

Pofacsúcs vastagsága (T2)

3 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Krómozott

ISO

5745

Markolat anyaga

2 komponensű műanyag

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk