Vízpumpafogó DIN ISO 8976
Vízp. fogó, nyomóg.áll., 2K.fogantyú l
VÍZPUMPAFOGÓ-250MM

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gyors és kényelmes finombeállítás gombnyomásra, közvetlenül a munkadarabon
Edzett precíziós fogak
Rendkívül kopásálló és biztosan tart
Ergonomikus és csúszásmentes 2 komponensű kényelmes fogantyú keskeny galléros profillal
Kényelmes munkavégzés és optimális erőátadás
A keskeny kivitel ellenére hatalmas befogási kapacitás
Adatlapok(X)
Hosszúság collban (L) | 10 hüvelyk |
Hosszúság (L) | 250 mm |
Min./max. befogási tartomány | 10-46 mm |
ISO | 8976 |
Bevonat | Krómozott |