1. fogókészlet
1. fogókészlet
FOGÓ-KLT-4DB
ZEBRA
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot, valamint precíz fogást és vágást biztosít
- Kombinált fogó extra hosszú vágóéllel a nagyobb keresztmetszetű kábelekhez is
- Kábelcsupaszító fogó nyitórugóval az automatikus nyitáshoz
- Félgömbölyű fogó a hajlításnak magas szinten ellenálló csőrrel
- Erő-oldalvágó zongorahúrhoz, kemény és puha drótokhoz
- Ergonomikus, csúszásmentes, kétkomponensű kényelmes fogantyú keskeny gallérral a kényelmes munkavégzés és optimális erőátvitel érdekében
Adatlapok(X)
Szivacstálca mérete | 2 |
Szélesség x magasság x mélység | 335 x 42 x 185 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 905.000 g |
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076