Állványépítő racsnis kulcs
Állványépítő racsnis kulcs
RACSN.CSILL.K. ÁLLVÁNY RÖGZ. SW19-2
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Két szerszám egyben
Billenőkaros átváltás a jobbra/balra forgatás között
Egyszerű és nagyon kényelmes munkavégzést biztosít.
Hegyes végű kúpos nyél
az állványzat furatainak beigazításához.
Adatlapok(X)
![]() | |
Kulcsnyílás | 19 x 22 mm |
Hosszúság (L1) | 310 mm |
Gyűrű külső átmérője (B) | 41 mm |
Kúpos tüske hossza (L2) | 90 mm |
Kúpos tüske átmérője (D1) | 16 mm |
Racsnis fej magassága (H) | 50 mm |