Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV® használatával
Csillag-villáskulcs, extra hosszú
CSILLAG-VILLÁSKULCS-EXTRA-HOSSZÚ-SW34
Cikksz. 071330834
EAN 4047376612303
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Extra hosszú csavarkulcs csillag- és villáskulcsos végekkel
- A rendkívül erős, 15°-ban hajlított villás vég még a beragadt csavarokat is meglazítja
- A 15°-ban hajlított csillagoldal használható a leggyakoribb csavartípusok meghúzásához süllyesztett pozíciókban is
- A tizenkétlapú POWERDRIV behajtás kíméletes, gyors munkavégzést biztosít
- A szerszám sokoldalúsága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Szabványnak megfelelő kialakítás
- A szerszám megfelel a DIN 3113 A/ISO 3318/7738 csavarhúzó szerszámokra vonatkozó szabvány előírásainak
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- Megbízható króm-vanádium acélból
- A felületek krómozottak, a fejek és csillagvég pedig polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A csillag-villáskulcs tartóssága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Adatlapok(X)
![]() | |
Kulcsnyílás | 34 mm |
Hosszúság (L) | 520 mm |
Gyűrűvastagság (a1) | 23 mm |
Pofavastagság (a2) | 15 mm |
Pofaszélesség (külső) (b) | 70 mm |
Gyűrű külső átmérője (d) | 53 mm |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Bevonat | Krómozott |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!