Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV® használatával

Csillag-villáskulcs, extra hosszú
CSILLAG-VILLÁSKULCS-EXTRA-HOSSZÚ-SW30

Cikksz. 071330830

EAN 4047376593107

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV® használatával

Cikksz. 071330830
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
Extra hosszú forma, ZEBRA® professzionális minőségű szerszám

Extra hosszú csavarkulcs csillag- és villáskulcsos végekkel


  • A rendkívül erős, 15°-ban hajlított villás vég még a beragadt csavarokat is meglazítja

  • A 15°-ban hajlított csillagoldal használható a leggyakoribb csavartípusok meghúzásához süllyesztett pozíciókban is

  • A tizenkétlapú POWERDRIV behajtás kíméletes, gyors munkavégzést biztosít

  • A szerszám sokoldalúsága csökkenti a csere és tárolás költségeit


Szabványnak megfelelő kialakítás


  • A szerszám megfelel a DIN 3113 A/ISO 3318/7738 csavarhúzó szerszámokra vonatkozó szabvány előírásainak


Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében


  • Megbízható króm-vanádium acélból

  • A felületek krómozottak, a fejek és csillagvég pedig polírozottak

  • A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít

  • A csillag-villáskulcs tartóssága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kulcsnyílás

30 mm

Hosszúság (L)

480 mm

Gyűrűvastagság (a1)

21 mm

Pofavastagság (a2)

14 mm

Pofaszélesség (külső) (b)

63 mm

Gyűrű külső átmérője (d)

46 mm

Anyag

Króm-vanádium acél

Bevonat

Krómozott

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV®-val, 11 részes

CSILL-VILL KULCS KLT.- EXTRA HOSSZÚ

Extra hosszú alak, professzionális minőségű ZEBRA® szerszám
x 1 db
Metrikus csillag-villáskulcs 12 darab, POWERDRIV® behajtással

CSILL-VILL KULCS KLT.- EXTRA HOSSZÚ

Extra hosszú ZEBRA® professzionális minőségű szerszám