Metrikus kettős csillagkulcs 12 darab, POWERDRIV® behajtással
Mélyen hajlított kettős csillagkulcs klt, 12 db
CSILLAGKULCS-KLT-12DB-(SW6-32)
Cikksz. 071330542
EAN 4024835152051
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Praktikus 12 részes készlet, metrikus, mélyen hajlított kettős csillagkulcsokkal
- Kiváló minőségű kettős csillagkulcsok 12 darabos készletben
- Ezáltal ideálisak a műhelyek alapfelszereltségeként
Ergonomikus kettős csillagkulcs nagy igénybevételt jelentő munkához
- A kettős csillagkulcs mélyen, 18°-ban döntött a csillagoldalon a hatékony erőátvitel érdekében, még a nehezen hozzáférhető helyeken is
- A kialakítás időt és energiát takarít meg.
Rendkívül jó minőség a hosszú élettartam érdekében
- A kettős csillagkulcs megfelel a DIN 838/ISO 3318 szabványnak
- Bevált króm-vanádium acélból
- Matt krómozott felületek, hogy még olajos kézzel is biztos fogást nyújtson
- A csillagoldalak is polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A kettős csillagkulcs tartóssága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 12 darab |
Kulcsnyílás | 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm, 21 x 23 mm, 24 x 27 mm, 25 x 28 mm, 30 x 32 mm |