Metrikus kettős csillagkulcs POWERDRIV® használatával
Mélyen hajlított kettős csillagkulcs
CSILLAGKULCS SW 18-19
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ergonomikus kettős csillagkulcs nagy igénybevételt jelentő munkához
- A kettős csillagkulcs mélyen, 18°-ban döntött a csillagoldalon a hatékony erőátvitel érdekében, még a nehezen hozzáférhető helyeken is
- A kialakítás időt és energiát takarít meg
Szabványnak megfelelő és nagyon jó minőségű
- A kettős csillagkulcs megfelel a DIN 838/ISO 3318 szabványnak
- Bevált króm-vanádium acélból
- Matt krómozott felületek, hogy még olajos kézzel is biztos fogást nyújtson
- A csillagoldalak is polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A kettős csillagkulcsok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Adatlapok(X)
![]() | |
Kulcsnyílás | 18 x 19 mm |
Hosszúság (L) | 284 mm |
Gyűrűvastagság (a1) | 11,3 mm |
2. gyűrűvastagság (a2) | 11,8 mm |
Gyűrű külső átmérője (d1) | 28 mm |
2. gyűrű külső átmérője (d2) | 29,4 mm |
Magasság (h1) | 30 mm |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Bevonat | Krómozott |