Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Metrikus kettős csillagkulcs POWERDRIV® használatával

Mélyen hajlított kettős csillagkulcs
CSILLAGKULCS SW 16-17

Cikksz. 0713305167

EAN 4024835153577

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Metrikus kettős csillagkulcs POWERDRIV® használatával

Cikksz. 0713305167
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
ZEBRA® professzionális minőségű szerszám, mélyen hajlított a nehezen megközelíthető helyekhez, széles méretválasztékban

Ergonomikus kettős csillagkulcs nagy igénybevételt jelentő munkához


  • A kettős csillagkulcs mélyen, 18°-ban döntött a csillagoldalon a hatékony erőátvitel érdekében, még a nehezen hozzáférhető helyeken is

  • A kialakítás időt és energiát takarít meg


Szabványnak megfelelő és nagyon jó minőségű


  • A kettős csillagkulcs megfelel a DIN 838/ISO 3318 szabványnak

  • Bevált króm-vanádium acélból

  • Matt krómozott felületek, hogy még olajos kézzel is biztos fogást nyújtson

  • A csillagoldalak is polírozottak

  • A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít

  • A kettős csillagkulcsok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kulcsnyílás

16 x 17 mm

Hosszúság (L)

247 mm

Gyűrűvastagság (a1)

10,8 mm

2. gyűrűvastagság (a2)

11,3 mm

Gyűrű külső átmérője (d1)

25,4 mm

2. gyűrű külső átmérője (d2)

26,2 mm

Magasság (h1)

28 mm

Anyag

Króm-vanádium acél

Bevonat

Krómozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk