Metrikus villáskulcs több darabos készlet
Kettős villáskulcs készlet
VILLÁSKULCS-KLT-10DB-(SW6-32)
Cikksz. 071330442
EAN 4024835152259
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Praktikus több darabos készlet, metrikus villáskulcsokkal és fali tartóval
- Kiváló minőségű villáskulcsok több darabos készletekben
- A praktikus, csavarral a falra szerelhető műanyag tartó világosan elrendezett állapotban tartja a villáskulcsokat. Ezáltal ideálisak a műhelyek alapfelszereltségeként
Ergonomikus villáskulcs nagy igénybevételt jelentő munkához
- A két különböző kulcsnyílású, 15°-ban hajlított villáskulcs hatékony erőátvitelt biztosít az időtakarékos és fáradtságmentes munkavégzés érdekében. A fejek nagyon erős kialakításúak, és ellenállnak a nagy igénybevételt jelentő feladatoknak is
Rendkívül jó minőség a hosszú élettartam érdekében
- A villáskulcs megfelel a DIN 3110/ISO 1085 szabványnak
- Bevált króm-vanádium acélból
- A felületek krómozottak és szaténmatt felületűek, ami még olajos kézzel is biztos fogást nyújt
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 10 darab |
Kulcsnyílás | 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm, 24 x 27 mm, 30 x 32 mm |
KETTŐS VILL.K. TARTÓ 10TLG