Metrikus kettős villáskulcs DIN 3110/ISO 1085
Kettős villáskulcs készlet, ISO 1085
KETTŐS VILLÁSKULCS SW 30-34
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ergonomikus kettős villáskulcs nagy igénybevételt jelentő munkához
- A két különböző kulcsnyílású kettős villáskulcs a 15°-os döntésnek köszönhetően hatékony erőátvitelt biztosít
- A kialakítás időt és energiát takarít meg
- A fejek nagyon erősek, és ellenállnak a nagy igénybevételt jelentő feladatoknak is
Szabványnak megfelelő és kiváló minőségű
- A kettős villáskulcs megfelel a DIN 3110/ISO 1085 szabványnak
- Bevált króm-vanádium acélból
- A felületek krómozottak, a fejek csiszoltak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A kettős villáskulcs hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Adatlapok(X)
![]() | |
Kulcsnyílás | 30 x 34 mm |
Hosszúság (L) | 325 mm |
Pofavastagság (a) | 11 mm |
Csavarkulcsfej külső méret (b1) | 65 mm |
2. csavarkulcsfej külső méret (b2) | 73 mm |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Bevonat | Krómozott |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!