Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Metrikus kettős villáskulcs DIN 3110/ISO 1085

Kettős villáskulcs készlet, ISO 1085
KETTŐS VILLÁSKULCS SW 14-15

Cikksz. 0713304145

EAN 4024835153355

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Metrikus kettős villáskulcs DIN 3110/ISO 1085

Cikksz. 0713304145
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
ZEBRA® professzionális minőségű szerszámok széles méretválasztékban

Ergonomikus kettős villáskulcs nagy igénybevételt jelentő munkához


  • A két különböző kulcsnyílású kettős villáskulcs a 15°-os döntésnek köszönhetően hatékony erőátvitelt biztosít

  • A kialakítás időt és energiát takarít meg

  • A fejek nagyon erősek, és ellenállnak a nagy igénybevételt jelentő feladatoknak is


Szabványnak megfelelő és kiváló minőségű


  • A kettős villáskulcs megfelel a DIN 3110/ISO 1085 szabványnak

  • Bevált króm-vanádium acélból

  • A felületek krómozottak, a fejek csiszoltak

  • A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít

  • A kettős villáskulcs hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kulcsnyílás

14 x 15 mm

Hosszúság (L)

185 mm

Pofavastagság (a)

6 mm

Csavarkulcsfej külső méret (b1)

31 mm

2. csavarkulcsfej külső méret (b2)

33,5 mm

Anyag

Króm-vanádium acél

Bevonat

Krómozott

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Műanyag tartó villáskulcskészlethez üres

ZEBRA KULCS TARTÓ 8DB-OS

ZEBRA® professzionális minőségű szerszám
x 1 db
Műanyag tartó villáskulcskészlethez üres

TARTÓ

ZEBRA® professzionális minőségű szerszám