Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV® használatával
Csillag-villáskulcs
CSILLAGVILLÁS KULCS-SW21
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Robusztus csavarkulcs csillag- és villáskulcsos végekkel
- A rendkívül erős, 15°-ban hajlított villás vég még a beragadt csavarokat is meglazítja
- A tizenkétlapú POWERDRIV behajtás kíméletes, gyors munkavégzést biztosít
- A szerszám sokoldalúsága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Szabványnak megfelelő kialakítás
- A szerszám megfelel a DIN 3113 B/ISO 3318 csavarhúzó szerszámokra vonatkozó szabványnak
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- Megbízható króm-vanádium acélból
- A felületek krómozottak, a fejek és csillagvég pedig polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A csillag-villáskulcs tartóssága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Adatlapok(X)
![]() | |
Kulcsnyílás | 21 mm |
Hosszúság (L) | 280 mm |
Gyűrűvastagság (a1) | 12,40 mm |
Pofavastagság (a2) | 8,30 mm |
Pofaszélesség (külső) (b1) | 45,00 mm |
Gyűrű külső átmérője (d) | 29,7 mm |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Bevonat | Krómozott |