Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV® behajtással
Csillag-villáskulcs készlet, rövid, POWERDRIV
CSILLAG-VILLÁSKULCS-(SW5,5-34)-28DB
Cikksz. 071330142
EAN 4024835152006
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Praktikus több darabos készlet metrikus, rövid csillag-villáskulcsokkal és fali tartóval
- Kiváló minőségű csillag-villáskulcsok több darabos készletekben
- Több készlet kapható különféle kombinációjú tartalmakkal
- A praktikus, csavarral a falra szerelhető műanyag tartó világosan elrendezett állapotban tartja a villáskulcsokat
- Ideális alapfelszereltség a műhelyek számára
Robusztus csavarkulcs racsnis csillagoldallal és villás oldallal
- A rendkívül erős, 15°-ban hajlított villás oldal még a beragadt csavarokat is meglazítja
- A 15°-ban hajlított racsni a csillagoldalon használható a leggyakoribb csavartípusok meghúzásához süllyesztett pozíciókban is
- A tizenkétlapú POWERDRIV behajtás kíméletes, gyors munkavégzést biztosít
- A forgás irányának megváltoztatásához egyszerűen fordítsa meg a csavarkulcsot
- A sokoldalúság csökkenti a csere és a tárolás költségeit
Szabványnak megfelelő kialakítás
- A szerszám megfelel a DIN 3113 A/ISO 3318/7738 csavarhúzó szerszámokra vonatkozó szabvány előírásainak
Rendkívül jó minőség a hosszú élettartam érdekében
- Bevált króm-vanádium acélból
- A felületek krómozottak, a fejek és csillagoldal pedig polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A csillag-villáskulcs tartóssága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 28 darab |
Kulcsnyílás | 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm, 28 mm, 29 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm |
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW5,5
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW6
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW7
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW8
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW9
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW10
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW11
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW12
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW13
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW14
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW15
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW16
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW17
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW18
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW19
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW20
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW21
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW22
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW23
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW24
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW25
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW26
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW27
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW28
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW29
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW30
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW32
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW34