Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV® használatával

Csillag-villáskulcs, rövid
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW34

Cikksz. 071330134

EAN 4024835153089

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV® használatával

Cikksz. 071330134
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
Rövid forma, ZEBRA® professzionális minőségű szerszám

Robusztus csavarkulcs csillag- és villáskulcsos végekkel


  • A rendkívül erős, 15°-ban hajlított villás vég még a beragadt csavarokat is meglazítja

  • A 15°-ban hajlított csillagoldal használható a leggyakoribb csavartípusok meghúzásához süllyesztett pozíciókban is

  • A tizenkétlapú POWERDRIV behajtás kíméletes, gyors munkavégzést biztosít

  • A szerszám sokoldalúsága csökkenti a csere és tárolás költségeit


Szabványnak megfelelő kialakítás


  • A szerszám megfelel a DIN 3113 A/ISO 3318/7738 csavarhúzó szerszámokra vonatkozó szabvány előírásainak


Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében


  • Megbízható króm-vanádium acélból

  • A felületek krómozottak, a fejek és csillagvég pedig polírozottak

  • A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít

  • A csillag-villáskulcs tartóssága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kulcsnyílás

34 mm

Hosszúság (L)

360 mm

Gyűrűvastagság (a1)

18 mm

Pofavastagság (a2)

12 mm

Pofaszélesség (külső) (b)

73 mm

Gyűrű külső átmérője (d)

50,8 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk