Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV® használatával
Csillag-villáskulcs, rövid
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW32
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Robusztus csavarkulcs csillag- és villáskulcsos végekkel
- A rendkívül erős, 15°-ban hajlított villás vég még a beragadt csavarokat is meglazítja
- A 15°-ban hajlított csillagoldal használható a leggyakoribb csavartípusok meghúzásához süllyesztett pozíciókban is
- A tizenkétlapú POWERDRIV behajtás kíméletes, gyors munkavégzést biztosít
- A szerszám sokoldalúsága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Szabványnak megfelelő kialakítás
- A szerszám megfelel a DIN 3113 A/ISO 3318/7738 csavarhúzó szerszámokra vonatkozó szabvány előírásainak
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- Megbízható króm-vanádium acélból
- A felületek krómozottak, a fejek és csillagvég pedig polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A csillag-villáskulcs tartóssága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Adatlapok(X)
![]() | |
Kulcsnyílás | 32 mm |
Hosszúság (L) | 350 mm |
Gyűrűvastagság (a1) | 17,5 mm |
Pofavastagság (a2) | 11 mm |
Pofaszélesség (külső) (b) | 69 mm |
Gyűrű külső átmérője (d) | 47,8 mm |