Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV® használatával

Csillag-villáskulcs, rövid
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW21

Cikksz. 071330121

EAN 4024835152976

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV® használatával

Cikksz. 071330121
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
Rövid forma, ZEBRA® professzionális minőségű szerszám

Robusztus csavarkulcs csillag- és villáskulcsos végekkel


  • A rendkívül erős, 15°-ban hajlított villás vég még a beragadt csavarokat is meglazítja

  • A 15°-ban hajlított csillagoldal használható a leggyakoribb csavartípusok meghúzásához süllyesztett pozíciókban is

  • A tizenkétlapú POWERDRIV behajtás kíméletes, gyors munkavégzést biztosít

  • A szerszám sokoldalúsága csökkenti a csere és tárolás költségeit


Szabványnak megfelelő kialakítás


  • A szerszám megfelel a DIN 3113 A/ISO 3318/7738 csavarhúzó szerszámokra vonatkozó szabvány előírásainak


Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében


  • Megbízható króm-vanádium acélból

  • A felületek krómozottak, a fejek és csillagvég pedig polírozottak

  • A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít

  • A csillag-villáskulcs tartóssága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kulcsnyílás

21 mm

Hosszúság (L)

250 mm

Gyűrűvastagság (a1)

12,5 mm

Pofavastagság (a2)

8 mm

Pofaszélesség (külső) (b)

47 mm

Gyűrű külső átmérője (d)

32,2 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk