Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

3/8 colos dugókulcsbetét metrikus, hatlapú, rövid

3/8 colos dugókulcs, metrikus, hatszög, rövid
DUGÓKULCS-3/8-RÖVID-HEX-SW13

Cikksz. 0713121113

EAN 4024835717540

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
3/8 colos dugókulcsbetét metrikus, hatlapú, rövid

Cikksz. 0713121113
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
  • Szabvány: DIN 3124, ISO 2725

  • Felület: Krómozott, csiszolt/matt

  • Meghajtás: 3/8 col-os belső négyszög, golyósretesz horony

  • Tipp: Hatlapfejhez

  • POWERDRIV®
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

3/8 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Külső négyszög hajtás

13 mm

Kulcsnyílás

13 mm

Kihajtás módja

Külső hatlaphoz

Kivitel

Rövid

Hosszúság (L1)

30 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

18,5 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Krómozott

Dugókulcsmélység (t)

11 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

17,7 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk