Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

3/8 colos dugókulcsbetét metrikus, hatlapú, rövid

3/8 colos dugókulcs, metrikus, hatszög, rövid
DUGÓKULCS-3/8-RÖVID-HEX-SW8

Cikksz. 0713121108

EAN 4024835717496

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
3/8 colos dugókulcsbetét metrikus, hatlapú, rövid

Cikksz. 0713121108
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
  • Szabvány: DIN 3124, ISO 2725

  • Felület: Krómozott, csiszolt/matt

  • Meghajtás: 3/8 col-os belső négyszög, golyósretesz horony

  • Tipp: Hatlapfejhez

  • POWERDRIV®
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

3/8 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Külső négyszög hajtás

8 mm

Kulcsnyílás

8 mm

Kihajtás módja

Külső hatlaphoz

Kivitel

Rövid

Hosszúság (L1)

27 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

12,2 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Krómozott

Dugókulcsmélység (t)

8 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

17,7 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk