3/8 colos dugókulcsbetét metrikus, hatlapú, rövid
3/8 colos dugókulcs, metrikus, hatszög, rövid
DUGÓKULCS-3/8-RÖVID-HEX-SW6
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szabvány: DIN 3124, ISO 2725
- Felület: Krómozott, csiszolt/matt
- Meghajtás: 3/8 col-os belső négyszög, golyósretesz horony
- Tipp: Hatlapfejhez
- POWERDRIV®
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 3/8 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Külső négyszög hajtás | 6 mm |
Kulcsnyílás | 6 mm |
Kihajtás módja | Külső hatlaphoz |
Kivitel | Rövid |
Hosszúság (L1) | 27 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 9,4 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Krómozott |
Dugókulcsmélység (t) | 7 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 17,7 mm |