Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/4"-os dugókulcs betét, metrikus rövid

1/4 colos dugókulcs, metrikus, hatszög, rövid
DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW14

Cikksz. 0713111114

EAN 4024835398008

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/4"-os dugókulcs betét, metrikus rövid

Cikksz. 0713111114
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
  • Felület: Krómozott, polírozott

  • Meghajtás: 1/4"-os belső négyszög, golyósretesz horony

  • Hegy: Hatlapfejhez
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1/4 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Kihajtás módja

Külső hatlaphoz

Kulcsnyílás

14 mm

Hosszúság (L1)

22 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

19,6 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

19,6 mm

Kivitel

Rövid

Dugókulcsmélység (t)

11 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Krómozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk