Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/4"-os dugókulcs betét, metrikus rövid

1/4 colos dugókulcs, metrikus, hatszög, rövid
DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW7

Cikksz. 0713111107

EAN 4024835397803

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/4"-os dugókulcs betét, metrikus rövid

Cikksz. 0713111107
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
  • Felület: Krómozott, polírozott

  • Meghajtás: 1/4"-os belső négyszög, golyósretesz horony

  • Hegy: Hatlapfejhez
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1/4 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Kihajtás módja

Külső hatlaphoz

Kulcsnyílás

7 mm

Hosszúság (L1)

22 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

10,8 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

11,9 mm

Kivitel

Rövid

Dugókulcsmélység (t)

6 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Krómozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk