Hegesztő patentfogó
Hegesztő patentfogó, ZEBRA
PATENT FOGÓ 230MM
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Egyenletesen működő kioldókar rugós mechanizmussal
- Egykezes használat – nyomás helyett húzás
- Ellenanya a befogási szélesség rögzítéséhez, a beállítás megmarad az ismétlődő műveletek során
- Ergonomikus és vonzó megjelenés
- Kényelmes és könnyed kezelés
- Kiváló minőségű epoxi bevonat, a hegesztési cseppek alig maradnak tapadósak
- Alacsonyabb a rozsda beszűrődés, mint a nikkelnél
- 10-szer nagyobb ellenállás a rozsdával szemben, mint nikkelezés esetén
Alkalmas a profilozott vagy lapos anyagok hegesztés előtti befogására
Hosszúság | 200 mm |
Min./max. befogási szélesség | 0-60 mm |
Szorítópofa szélessége | 70 mm |
Adatlapok(X)