Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Ideal lemezvágó olló

Ideal lemezvágó olló, folyamatos és alakvágásra
LEMEZVÁGÓ-OLLÓ-JOBBOS-L260MM

Cikksz. 071303 100

EAN 4046778756431

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ideal lemezvágó olló

Cikksz. 071303 100
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
Áttételes lemezvágó folyamatos és alakvágásra

2K műanyagból készült lekerekített markolat


Megakadályozza a kéz megcsúszását



1K műanyagból készült alsó nyél


A nyél nyitásakor és zárásakor átcsúsztathatja az ujját az alsó nyéln



A nyél magassága megakadályozza, hogy a lemezvágó kicsússzon a kezéből


A lemezvágó biztonságosan irányítható



Hosszú élettartam


  • Süllyesztékben kovácsolt, speciális nemesacélból készült vágófej

  • Indukciósan edzett élek


Barázdamentes vágási geometria


Erőfeszítés nélküli, a fémlemez megcsúszása nélkül



Karos áttétel


Nagy vágóerő kis erőfeszítéssel

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kivitel

Jobb oldalon vágó

Hosszúság (L)

260 mm

Vágóél hossza

28 mm

Max. vágási képesség acéllemez esetén

1,8 mm

Max. vágási képesség nemesacél esetén

1,2 mm

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Pótalkatrészkészlet Lemezvágó ollókhoz

JAVÍTÓKÉSZLET A0713 03..-HOZ