1/2"-os dugókulcs betét metrikus, tizenkét lapú, rövid
1/2"-os dugókulcs, kettős hatlapfej, rövid
DUGÓKULCS-1/2-BI-HEX-SW22
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szabvány: DIN 3124, ISO 2725
- Felület: Krómozott, csiszolt/matt
- Meghajtás: 1/2" belső négyszög, golyósretesz horony
- Hegy: Kettős hatlapfejű csavarokhoz
- POWERDRIV
DIN 3120 irányváltós racsnikban való manuális használatra
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 1/2 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Kulcsnyílás | 22 mm |
Hosszúság (L1) | 38 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 29,9 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 26,5 mm |
Dugókulcsmélység (t) | 19 mm |
Bevonat | Krómozott |