Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/2"-os dugókulcs betét metrikus, hatlapú, hosszú

1/2"-os dugókulcs, metrikus, hatszög, hosszú
DUGÓKULCS-1/2-HOSSZÚ-HEX-SW32
ZEBRA

Cikksz. 0712132332
EAN 4038898208242

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Felület: Krómozott, polírozott/matt

  • Meghajtás: 1/2" belső négyszög, golyósretesz horony

  • Hegy: Hatlapfejű csavarokhoz

  • POWERDRIV®
Megjegyzés

DIN 3120 irányváltós racsnikban való manuális használatra

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1/2 col

Drive type

Belső hatlap

Kulcsnyílás

32 mm

Length (L1)

77 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

41.9 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

34.0 mm

Surface

Krómozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk