1/2"-os dugókulcs betét metrikus, hatlapú, hosszú
1/2"-os dugókulcs, metrikus, hatszög, hosszú
DUGÓKULCS-1/2-HOSSZÚ-HEX-SW20
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Felület: Krómozott, polírozott/matt
- Meghajtás: 1/2" belső négyszög, golyósretesz horony
- Hegy: Hatlapfejű csavarokhoz
- POWERDRIV®
DIN 3120 irányváltós racsnikban való manuális használatra
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 1/2 col |
Kulcsnyílás | 20 mm |
Hosszúság (L1) | 77 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 27,8 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 27,8 mm |
Dugókulcsmélység (t) | 35,5 mm |
Bevonat | Krómozott |