Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/2"-os dugókulcs betét metrikus, hatlapú, hosszú

1/2"-os dugókulcs, metrikus, hatszög, hosszú
DUGÓKULCS-1/2-HOSSZÚ-HEX-SW12

Cikksz. 0712132312

EAN 4038898207856

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/2"-os dugókulcs betét metrikus, hatlapú, hosszú

Cikksz. 0712132312
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
  • Felület: Krómozott, polírozott/matt

  • Meghajtás: 1/2" belső négyszög, golyósretesz horony

  • Hegy: Hatlapfejű csavarokhoz

  • POWERDRIV®
Megjegyzés

DIN 3120 irányváltós racsnikban való manuális használatra

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1/2 col

Kulcsnyílás

12 mm

Hosszúság (L1)

77 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

17,9 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

21,8 mm

Dugókulcsmélység (t)

25 mm

Bevonat

Krómozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk